!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, BLEU, 4TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, BLEU, 4TG, 1,4OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, BLEU, 4TG, 1,4OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, BLEU, 4TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, BLEU, 4TG, 1,4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLNR17S92-103-08
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-103-PL-FR-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.464 lb

Informations sur le produit

Combinaison à col Alphatec 1500 bleue, taille 4TG, en SMMS polyéthylène. Conforme aux normes ASTM/AATCC/ISO. Traitement ignifuge pour une sécurité accrue lorsque le vêtement est porté par-dessus un vêtement de protection thermique, antistatique, entièrement testé pour les fuites vers l'intérieur, fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec collet
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine35 po
  • MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • SérieAlphaTec 1500 Plus
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueOui
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Capuchon intégréNon
  • Taille4TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Bleu marine
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, AATCC 22, IST 80.8, NFPA 701: 1989 (petite échelle), NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, ISO 11092, ISO 9237, prEN ISO 13506
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Traitement ignifuge pour améliorer la sécurité lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,4 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires