!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,3TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,3TG,25/PQT

CONDOR

COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,3TG,25/PQT close
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
COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,3TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,3TG,25/PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.45 / PAQUET de 25
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
  • N° article CDR26W811
  • N° de modèle du manufacturier 26W811
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 944
  • Poids à l’expédition 12.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBleu
  • Pour tour de taille31-7/8 po
  • MatériauPolypropylène
  • SérieCondor
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréNon
  • Taille3TG
  • Type de cheville Ouverte
  • Pour taille de poitrine 31-7/8 po
  • Entrejambe 32-3/4 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Poignets et chevilles ouverts
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,39 oz