!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEUX PRISES DUPLEX, 2 GROUPES, FS, ÉTANCHE, 4 5/8 X 4 9/16 PO, ALU ESTAMPÉ

DEUX PRISES DUPLEX, 2 GROUPES, FS, ÉTANCHE, 4 5/8 X 4 9/16 PO, ALU ESTAMPÉ

THOMAS & BETTS

DEUX PRISES DUPLEX, 2 GROUPES, FS, ÉTANCHE, 4 5/8 X 4 9/16 PO, ALU ESTAMPÉ close
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
DEUX PRISES DUPLEX, 2 GROUPES, FS, ÉTANCHE, 4 5/8 X 4 9/16 PO, ALU ESTAMPÉ

DEUX PRISES DUPLEX, 2 GROUPES, FS, ÉTANCHE, 4 5/8 X 4 9/16 PO, ALU ESTAMPÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 549,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TBSCI-FS62
  • N° de modèle du manufacturier CIFS-62
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.082 lb

Informations sur le produit

Ce couvercle de prise à deux gangs et à deux duplex est destiné à être utilisé avec une boîte FS. La couverture est étanche, fabriquée en aluminium estampé et mesure 4 5/8 x 4 9/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDeux prises doubles
  • Matériau Aluminium matricé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)