!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE 4X4 30 A RECEPTACLE 1.719

COUVERCLE 4X4 30 A RECEPTACLE 1.719

RACO

COUVERCLE 4X4 30 A RECEPTACLE 1.719 close
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
COUVERCLE 4X4 30 A RECEPTACLE 1.719

COUVERCLE 4X4 30 A RECEPTACLE 1.719

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5AA28
  • N° de modèle du manufacturier 811C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.394 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de boîtier carré
  • Type de couvercleSurface
  • MatériauZinc galvanisé
  • Largeur4 po
  • À utiliser avecPrise de verrouillage de 30 A
  • Capacité6,5
  • ConceptionCoins écrasés
  • Type de boîte Carré
  • Nb de groupes 1
  • Profondeur 1/2 po
  • Longueur 4 po
  • Caractéristiques Prise de verrouillage de 30 A de 1,719 po de diamètre
  • Hauteur, position élevée 1/2 po
  • Comprend Vis