!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE 30A 3-4FILS FEMELLE

COUVERCLE 30A 3-4FILS FEMELLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

COUVERCLE 30A 3-4FILS FEMELLE close
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
COUVERCLE 30A 3-4FILS FEMELLE

COUVERCLE 30A 3-4FILS FEMELLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 124,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 372,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLCA3430
  • N° de modèle du manufacturier CA3430
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de couvercle étanche
  • À utiliser avecAppareils à broches et gaine étanches femelles 30 A avec numéro de modèle du fabricant moulé commençant par CA
  • MatériauThermoplastique
  • CouleurGris
  • NormesIEC
  • Longueur hors tout5,048 po
  • Type de produitAssemblage de couvercle
  • Numéro de fil de l'appareil compatible 3, 4
  • Indice IP IP67
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Caractéristiques de résistance Étanchéité
  • Hauteur hors tout 3,248 po
  • Largeur hors tout 5,048 po