!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

RIDGID

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V close
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
ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,566.96 / CHAQUE
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
  • N° article RDG72023
  • N° de modèle du manufacturier 72023
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112834
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de filetage de tuyaux sans fil
  • Taille maximale des tuyaux compatibles2 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la tête de filière compatible45928, 70788, 70798, 71983, 74463
  • Série d'outilsSérie RIDGID FXP 60V
  • Source d'alimentation - mélangeur à tambourSans fil
  • Poids de l'outil24 lb
  • Numéro de modèle de la batterieB-FXP40
  • Type de mandrinTêtes de filetage
  • Tailles des têtes d'extrudeuses incluses1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po
  • Fréquence50 Hz
  • Comprend les batteriesOui
  • Taille maximale des boulons1 po
  • Type de moteurSans balais CC
  • Nombre de têtes de matrices6
  • Hauteur hors tout9,1 po
  • Largeur hors tout5,2 po
  • NormesNIOSH/EN 149
  • Matériel de filetage inclusTrousse de matrice, entraînement électrique
  • Tension (V)60 V
  • Plate-forme de la batterie 60V MAX
  • Taille minimale des tuyaux compatibles 1/8 po
  • Dimensions des têtes d'extrudeuses 1/2 po à 2 po
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (4) batteries, outil seul, chargeur
  • Comprend 2x batteries FXP 4Ah, entraînement électrique 760 FXP, étui, ensemble de tête de filière, chargeur FXP, bras de support
  • Mécanisme de sécurité anti-rebond Oui
  • Numéro de modèle du chargeur RBC-FXP
  • Type de tête d'extrusion compatible 12R
  • Vitesse à vide 42 tr/min
  • Matériau de boîtier Aluminum/plastique rempli de verre
  • Type de machine Entraînement électrique portable
  • Taille minimale du boulon 0,25 po
  • Nombre de piles incluses 2
  • Nb de vitesses 1
  • Longueur hors tout 27,8 po
  • Réversible Oui
  • Type d'interrupteur À glissière
  • Norme de filetage des matrices incluses NPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)