TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 12 V, 2/4 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION
TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 12 V, 2/4 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION
MILWAUKEE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette trousse combinée de deux outils sans fil M12 fonctionne avec une batterie Redlithium de 12V d’une capacité de 2/4 Ah. Elle comprend une perceuse-visseuse à percussion de ½ pouce avec un couple de 400 po-lb et une visseuse à percussion hexagonale de ¼ po avec un couple de 1500 pi-lb. La trousse comprend une batterie CP2.0, une batterie XC4.0 et un chargeur au lithium-ion.
Spécifications techniques
Article Trousse combinée sans fil
Tension (V) 12 V
Nb d'outils 2
Comprend (1) bloc-batterie M12 REDLITHIUM CP2.0, (1) bloc-batterie M12 REDLITHIUM XC4.0, (2) pinces à ceinture, chargeur M12
Série M12
Nombre de piles incluses 2
Série de la batterie M12 REDLITHIUM
Chargeur inclus Oui
Perceuses incluses Perceuse à percussion 1/2 po
Autres outils et accessoires (1) chargeur de batterie M12 Lithium-Ion (48-59-2401), (1) batterie M12 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-2420), (1) batterie M12 REDLITHIUM XC 4.0 à capacité étendue (48-11-2440)
Perceuse MTL3404-20
Perceuse - classe Compact
Taille de prise 1/4 po, 1/2 po
Perceuse à percussion - coups-minute 22 500 coups/mn
Perceuse à percussion - classe Haute qualité
Visseuse à chocs 794JJ9
Marteau rotatif - taille de l'embout 1/2 po
Cisaillement 0,5 po
Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
Source d'alimentation Sans fil
Capacité de la batterie 2,0 Ah, 4,0 Ah
Marque de l'outil Milwaukee
Batterie incluse MTL48-11-2440, MTL48-11-2420
Numéro de modèle de batterie 48-11-2440, 48-11-2420
Chargeur MTL48-59-2401
Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils seuls, (2) batteries, (1) chargeur, (1) étui de transport
Outils de fixation inclus Visseuse à percussion hexagonale 1/4 po (1 500 po-lb)
Coffre inclus (1) sac d'entrepreneur
Perceuse - taille de mandrin 1/2 po
Perceuse - couple maximal 400 po-lb
Perceuse à percussion 794JJ7
Perceuse à percussion - taille de mandrin 1/2 po
Perceuse à percussion - couple maximal 400 po-lb
Visseuse à chocs - plage de couple 1 500 po-lb
Système de suivi de l'outil Non
Pays d’origine Mexique
(sous réserve de modification)