!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAISIE DE CÂBLE DE LUXE, P/ CÂBLES ISOLÉS, RÉDUCTEUR TENSION, 0,250 À 0,375

SAISIE DE CÂBLE DE LUXE, P/ CÂBLES ISOLÉS, RÉDUCTEUR TENSION, 0,250 À 0,375

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SAISIE DE CÂBLE DE LUXE, P/ CÂBLES ISOLÉS, RÉDUCTEUR TENSION, 0,250 À 0,375 close
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
SAISIE DE CÂBLE DE LUXE, P/ CÂBLES ISOLÉS, RÉDUCTEUR TENSION, 0,250 À 0,375

SAISIE DE CÂBLE DE LUXE, P/ CÂBLES ISOLÉS, RÉDUCTEUR TENSION, 0,250 À 0,375

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 175,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 350,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL07401006
  • N° de modèle du manufacturier 07401006
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon pour bride de cordon Deluxe est en acier inoxydable/aluminium de couleur argent. Il comprend un treillis. De plus, il répond aux normes UL. Il s'utilise avec des câbles isolés. Il est résistant à la corrosion et a un filetage NPT de 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée de cordon
  • MatériauRaccord en aluminium et maille d'acier inoxydable
  • Longueur de maille 3-5/8 po
  • Normes Classé UL