Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dévidoir de rallonge est en acier. Il comprend un disjoncteur. De plus, il répond aux normes cULus. Il a un cordon jaune qui mesure 80 pi. Il a également un fil 14 AWG.
Spécifications techniques
ArticleEnrouleur de rallonges
Tension (V)120 VCA
Longueur du cordon rétractable80 pi
Intensité max. (A)10 A
Couleur de cordonJaune
Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15R
Nb de conducteurs3
Nb de sorties4
Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
Fixation du dévidoirNon-monté/manuel
Température nominale-10 Degrees F à 140 Degrees F
Largeur hors tout7 3/4 po
Classement de boîtierNon classé
NormescULus
Mode de renvidageCommande manuelle
Extrémité de cordonPrise quadruple sur dévidoir
Couleur de dévidoirJaune
Taille de fil14 AWG
Configuration de l'extrémité du câble escamotableNEMA 5-15P
Désignation commercialeSJTW
Méthode de tensionAucune
Longueur du cordon d'alimentation80 pi
Endroit d'utilisationIntérieur
Matériau de dévidoirAcier
Hauteur hors tout13 1/2 po
Profondeur hors tout8 po
ComprendDisjoncteur
Cordon inclusOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 170,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: