Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dévidoir de rallonge est en acier. Il comprend une poignée de transport avec prise moulée et un disjoncteur. De plus, il répond aux normes cETLus. Il a un cordon jaune qui mesure 100 pi. Il a également un fil 12 AWG et un dévidoir d'une capacité de 100 pi de 12/3.
Spécifications techniques
ArticleEnrouleur de rallonges
Tension (V)120 VCA
Longueur du cordon rétractable100 pi
Intensité max. (A)13 A
Couleur de cordonJaune
Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15R
Nb de conducteurs3
Nb de sorties4
Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
Fixation du dévidoirNon-monté/manuel
Température nominale-30 Degrees F à 140 Degrees F
Largeur hors tout13 3/8 po
Classement de boîtierNon classé
NormescETLus
Capacité de bobine100 pi de 12/3
Mode de renvidageCommande manuelle
Extrémité de cordonPrise quadruple sur dévidoir
Couleur de dévidoirJaune
Taille de fil12 AWG
Configuration de l'extrémité du câble escamotableNEMA 5-15P
Désignation commercialeSO
Méthode de tensionAucune
Longueur du cordon d'alimentation100 pi
Endroit d'utilisationIntérieur
Matériau de dévidoirAcier
Hauteur hors tout17 1/2 po
Profondeur hors tout10 1/2 po
ComprendPoignée de transport avec poignée moulée, disjoncteur
Cordon inclusOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 306,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 80,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: