!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MANUEL 800LB

DIABLE MANUEL 800LB

DAYTON

DIABLE MANUEL 800LB close
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
DIABLE MANUEL 800LB

DIABLE MANUEL 800LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $454.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM6W855
  • N° de modèle du manufacturier 6W855
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable convertible
  • AssemblageOui
  • Largeur de bavette18"
  • Profil de la bavetteStandard
  • Hauteur, position pliée58 po
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalierNon
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Couleur Rouge
  • Profondeur de bavette 10-1/2"
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Largeur, position pliée 20"
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Type de tige de roulette Anneau amortisseur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)