!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE CONVERTIBLE 1000 LB. 61 X 23

DIABLE CONVERTIBLE 1000 LB. 61 X 23

MAGLINER

DIABLE CONVERTIBLE 1000 LB. 61 X 23 close
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
DIABLE CONVERTIBLE 1000 LB. 61 X 23

DIABLE CONVERTIBLE 1000 LB. 61 X 23

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $989.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG5YN94
  • N° de modèle du manufacturier GMK81UA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 639
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable convertible
  • Profondeur de bavette7-1/2"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Type de roue montée sur essieuPneumatique
  • Largeur, position pliée23"
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Couleur Rouge
  • Largeur de bavette 18"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Hauteur, position pliée 51 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalier Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Largeur de roulette 1 1/4 po