!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE CONVERTIBLE,CAP 500 LB,ARGENT

DIABLE CONVERTIBLE,CAP 500 LB,ARGENT

APPROVED VENDOR

DIABLE CONVERTIBLE,CAP 500 LB,ARGENT close
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
DIABLE CONVERTIBLE,CAP 500 LB,ARGENT

DIABLE CONVERTIBLE,CAP 500 LB,ARGENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $573.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG24L330
  • N° de modèle du manufacturier 24L330
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable convertible
  • AssemblageNon
  • Capacité de charge en position chariot à plateforme1 000 lb
  • Longueur de plate-forme51-1/2 po
  • Largeur hors tout en position diable18-1/2 po
  • Profondeur de bavette10 po
  • Hauteur hors tout en position diable61-1/2 po
  • Épaisseur de la bavette5/16 po
  • Matériau de bavetteAluminium
  • Matériau de la carcasseAluminium
  • Hauteur de manche/poignée52 po
  • Diamètre de roue montée sur essieu10 po
  • Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieuPolyuréthane
  • Type de roulettePivotante
  • Configuration de la roulette/roue(2) pivotantes, (2) montées sur essieu
  • CaractéristiquesDéplacer les charges légères et encombrantes en moins de trajets, le diable léger réduit la fatigue de l'utilisateur
  • Largeur, position pliée18-1/2 po
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Angles de fonctionnement90 Degrees
  • Poids34 lb
  • Diamètre d'axe5/8 po
  • Largeur de roue montée sur essieu1-5/8 po
  • Diamètre de la tige de la roulette1 po
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Couleur Argent
  • Capacité de charge en position diable 500 lb
  • Hauteur de plate-forme 11-1/2 po
  • Largeur de plate-forme 20 po
  • Profondeur hors tout en position diable 30 po
  • Largeur de bavette 18 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Profil de la bavette Standard
  • Finition du cadre Lisse
  • Type de cadre Endos plat
  • Type de manche/poignée Double
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Type de frein Frein à contact frontal
  • Hauteur, position pliée 61-1/2 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalier Non
  • Type de libération Levier à main
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Roulement de roue montée sur essieu Roulement à billes
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Longueur de la tige de la roulette 2-1/2 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de moyeu Décentré
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)