!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT MAIN,4 ROUES,CAPACITE MAX 200 LB

CHARIOT MAIN,4 ROUES,CAPACITE MAX 200 LB

MAGLINER

CHARIOT MAIN,4 ROUES,CAPACITE MAX 200 LB close
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
CHARIOT MAIN,4 ROUES,CAPACITE MAX 200 LB

CHARIOT MAIN,4 ROUES,CAPACITE MAX 200 LB

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $897.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG19D209
  • N° de modèle du manufacturier STK8AA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à main pliable
  • Profondeur de bavette7-1/2"
  • Type de bavetteDroite, ouverte
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • Largeur, position pliée17"
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Couleur Argent
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Hauteur, position pliée 73 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalier Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Largeur de roulette 1 1/4 po