!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONVERTIBLE HAND TRUCK,HEIGHT 62 IN

CONVERTIBLE HAND TRUCK,HEIGHT 62 IN

APPROVED VENDOR

CONVERTIBLE HAND TRUCK,HEIGHT 62 IN close
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
CONVERTIBLE HAND TRUCK,HEIGHT 62 IN

CONVERTIBLE HAND TRUCK,HEIGHT 62 IN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $687.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM21U664
  • N° de modèle du manufacturier 21U664
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 639
  • Poids à l’expédition 38.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable convertible
  • AssemblageOui
  • Largeur de bavette18"
  • Profil de la bavetteStandard
  • Hauteur, position pliée52 po
  • ComprendRallonge pliable de plaque frontale de 7 1/2 po La x 27 po Lo, roulettes pivotante 5 x 1-1/4 po
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Couleur Gris
  • Profondeur de bavette 8-1/4
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Largeur, position pliée 21"
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalier Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Largeur de roulette 1 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)