!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE CONVERTIBLE,400LB,47X18PO

DIABLE CONVERTIBLE,400LB,47X18PO

DAYTON

DIABLE CONVERTIBLE,400LB,47X18PO close
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
DIABLE CONVERTIBLE,400LB,47X18PO

DIABLE CONVERTIBLE,400LB,47X18PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2W065
  • N° de modèle du manufacturier 2W065
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable convertible
  • AssemblageOui
  • Largeur de bavette14"
  • Profil de la bavetteStandard
  • Hauteur, position pliée47 po
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Pour type de surfaceBéton, gravier
  • Couleur Rouge
  • Profondeur de bavette 8"
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
  • Largeur, position pliée 18"
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires