!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCLE P/ BARIL,100 LB,SIMPLE,H 9 PO,GR

SOCLE P/ BARIL,100 LB,SIMPLE,H 9 PO,GR

RUBBERMAID

SOCLE P/ BARIL,100 LB,SIMPLE,H 9 PO,GR close
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
SOCLE P/ BARIL,100 LB,SIMPLE,H 9 PO,GR

SOCLE P/ BARIL,100 LB,SIMPLE,H 9 PO,GR

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 444,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 889,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG49AJ51
  • N° de modèle du manufacturier 1968468
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot porte-conteneurs
  • SérieSlim Jim
  • Nb de récipients max.1
  • MatériauAcier inoxydable
  • Taille de roulette3 po
  • Forme du chariot Rectangulaire
  • Capacité de charge 100 lb
  • Hauteur 9 po
  • Couleur Gris
  • À utiliser avec la poubelle avec numéro de fabricant 1971258
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)