Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce nettoyant de contact HF est destiné à être utilisé sur des surfaces dures et non poreuses. Il a un point d'éclair de 95,5 °C et une rigidité diélectrique de 45 700V. Ce nettoyant ne laisse aucun résidu. Il vient dans une bombe aérosol de 16oz.
Spécifications techniques
ArticleNettoyant pour contacts
Puissance diélectrique45 700 V
Classification NSF du lubrifiantK2
BiodégradableNon biodégradable
Produit chimique principalDistillat de pétrole
Forme du nettoyantLiquide
Teneur en COVExempt
Non inflammableInflammable
Point d'éclair95,5 Degrees C
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 90,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: