!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NET DE CONTACTS 2000,S/ POINT ÉCL,S/ RÉSIDU,ARSL DE 369 G

NET DE CONTACTS 2000,S/ POINT ÉCL,S/ RÉSIDU,ARSL DE 369 G

CRC

NET DE CONTACTS 2000,S/ POINT ÉCL,S/ RÉSIDU,ARSL DE 369 G close
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
NET DE CONTACTS 2000,S/ POINT ÉCL,S/ RÉSIDU,ARSL DE 369 G

NET DE CONTACTS 2000,S/ POINT ÉCL,S/ RÉSIDU,ARSL DE 369 G

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.62 / CHAQUE
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
  • N° article CRC72140
  • N° de modèle du manufacturier 72140
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant de précision 2000 contact n'a pas de point d'éclair ni de point de feu et ne contient aucun produit chimique appauvrissant la couche d'ozone de classe I ou de classe II. Ce nettoyant s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu et est présenté dans une bombe aérosol de 369 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 369 g
  • Forme du nettoyantLiquide
  • NormesACIA
  • Poids net13 oz
  • Type de contenant Boîte
  • Classification NSF du lubrifiant K2
  • Biodégradable Non biodégradable