!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 2 NO, À IMPULSION, SÉRIE ZB5

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 2 NO, À IMPULSION, SÉRIE ZB5

SCHNEIDER ELECTRIC

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 2 NO, À IMPULSION, SÉRIE ZB5 close
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
BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 2 NO, À IMPULSION, SÉRIE ZB5

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 2 NO, À IMPULSION, SÉRIE ZB5

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 59,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 295,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQZB5AZ103
  • N° de modèle du manufacturier ZB5AZ103
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 71
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de contact
  • Capacité des contacts10 A à 600 VCA
  • ActionMomentanée
  • ApplicationOpérateur
  • CouleurNoir/vert
  • NormesUL, CSA
  • Forme de contact 2 NO, coupure lente
  • À utiliser avec Opérateurs en plastique
  • Taille 22 mm
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Raccordement des bornes Vis/pince
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)