!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DE CONTACT, MOMENTANÉE, 1 NO, TAILLE DE MONTAGE 16 MM, NOIR/VERT

BLOC DE CONTACT, MOMENTANÉE, 1 NO, TAILLE DE MONTAGE 16 MM, NOIR/VERT

SCHNEIDER ELECTRIC

BLOC DE CONTACT, MOMENTANÉE, 1 NO, TAILLE DE MONTAGE 16 MM, NOIR/VERT close
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
BLOC DE CONTACT, MOMENTANÉE, 1 NO, TAILLE DE MONTAGE 16 MM, NOIR/VERT

BLOC DE CONTACT, MOMENTANÉE, 1 NO, TAILLE DE MONTAGE 16 MM, NOIR/VERT

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.09 / CHAQUE
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
  • N° article TLQZB6Z1B
  • N° de modèle du manufacturier ZB6Z1B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de contact
  • Capacité des contacts6 A à 250 VCA
  • ActionMomentanée
  • ApplicationOpérateur
  • CouleurNoir/vert
  • NormesCSA, UL
  • Forme de contact 1 NO
  • À utiliser avec Bouton-poussoirs de 16 mm Schneider
  • Taille 16 mm
  • Désignation de capacité des contacts NEMA B300/R300
  • Raccordement des bornes Connecteur à enfiler ou Faston ou connecteur rapide
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)