!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 1 NO / 1 NF, À IMPULSION, SÉRIES ZB4/ZB5, NOIR/VERT

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 1 NO / 1 NF, À IMPULSION, SÉRIES ZB4/ZB5, NOIR/VERT

SCHNEIDER ELECTRIC

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 1 NO / 1 NF, À IMPULSION, SÉRIES ZB4/ZB5, NOIR/VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 1 NO / 1 NF, À IMPULSION, SÉRIES ZB4/ZB5, NOIR/VERT

BLOC DE CONTACT, TAILLE DE MONTAGE EN PANNEAU DE 22 MM, 1 NO / 1 NF, À IMPULSION, SÉRIES ZB4/ZB5, NOIR/VERT

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix de vente  : $26.84 / CHAQUE

L’offre prend fin le 30 NOV 2025

Votre prix :
48,68 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQZBE205
  • N° de modèle du manufacturier ZBE205
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de contact
  • Capacité des contacts10 A à 600 VCA
  • ActionMomentanée/ouverture avant fermeture
  • ApplicationOpérateur
  • CouleurNoir/vert
  • NormesCSA, UL
  • Forme de contact 1 NF/1 NO
  • À utiliser avec Opérateurs chrome, plastique (opérateurs ZB4 ou ZB5)
  • Taille 22 mm
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Raccordement des bornes Vis/pince
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande