!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EN TISSU, BLNC, 12PO X 33-1/4VG, 6MIL, TISSU RECOUVERT DE POLYOLÉFINE, ACRYLIQUE, PQ4

RUBAN EN TISSU, BLNC, 12PO X 33-1/4VG, 6MIL, TISSU RECOUVERT DE POLYOLÉFINE, ACRYLIQUE, PQ4

APPROVED VENDOR

RUBAN EN TISSU, BLNC, 12PO X 33-1/4VG, 6MIL, TISSU RECOUVERT DE POLYOLÉFINE, ACRYLIQUE, PQ4 close
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
RUBAN EN TISSU, BLNC, 12PO X 33-1/4VG, 6MIL, TISSU RECOUVERT DE POLYOLÉFINE, ACRYLIQUE, PQ4

RUBAN EN TISSU, BLNC, 12PO X 33-1/4VG, 6MIL, TISSU RECOUVERT DE POLYOLÉFINE, ACRYLIQUE, PQ4

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $566.25 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG49Z414
  • N° de modèle du manufacturier TC-SMBT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Informations sur le produit

Ce lot de quatre rubans en tissu TC-SMBT est blanc. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, ainsi que la maintenance/réparation générales et l’entreposage. Il répond aux normes ASTM et psiT. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 77 lb/po et mesure 6 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en tissu
  • Marque de ruban adhésifApproved Vendor
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)12 po
  • SérieTC-SMBT
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyoléfine
  • Épaisseur de ruban6 mil
  • Température maximale de performance du rubanNon évaluée
  • Largueur du ruban (unités métriques)304,8 mm
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Marque et sérieApproved Vendor TC-SMBT
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSIT
  • Adhérence sur l'acier 31 oz/po
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales) 33 1/4 vg
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Couleur du ruban Blanc
  • Type de ruban Ruban en tissu de protection pour support de miroir
  • Longueur du ruban (unités métriques) 30,5 m
  • Plage de température Non évaluée
  • Normes ASTM, PSIT
  • Résistance à la traction (rubans) 77 lb/po
  • Température minimale de performance du ruban Non évaluée