!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONSTRUCTION RECESSED HOUSING

CONSTRUCTION RECESSED HOUSING

LUMAPRO

CONSTRUCTION RECESSED HOUSING close
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
CONSTRUCTION RECESSED HOUSING

CONSTRUCTION RECESSED HOUSING

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.95 / CHAQUE
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
  • N° article GGE10F241
  • N° de modèle du manufacturier 10F241
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'éclairage vers le bas encastré
  • Type de luminaireNouvelle construction
  • Tension (V)120 VCA
  • Technologie de la lumièreHalogène
  • Diamètre extérieur4 5/16 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • NormesClassé cULus
  • Style de garnitureGlobe oculaire
  • Type de plafond Plat
  • Wattage max. 50 W
  • Hauteur hors tout 8 po
  • Cote IC IC
  • Ouverture du plafond requise 4 1/2 po
  • Longueur hors tout 13 7/8 po
  • Couleur de garniture Blanc