!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC/600 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC/600 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC/600 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/BLANC close
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
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC/600 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC/600 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $391.66 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL7764C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7764C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal50 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
  • Tension nominale (V)250 V CC/600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,83 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,563 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,25 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Longueur hors tout 2,56 po