!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROUIL PAR TORSION50A125V

CONN VERROUIL PAR TORSION50A125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROUIL PAR TORSION50A125V close
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
CONN VERROUIL PAR TORSION50A125V

CONN VERROUIL PAR TORSION50A125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $326.21 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL63CM60
  • N° de modèle du manufacturier HBL63CM60
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal50 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et à l'humidité
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre maximal du câble1,14 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • NormesHomologué UL
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Argent
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 1,14 po
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Température minimale de service -40 Degrees C