!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 3/4 PO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 3/4 PO

RACO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 3/4 PO close
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
CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 3/4 PO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 3/4 PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 50,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG43GY93
  • N° de modèle du manufacturier 2693
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.182 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur - Style de pince, 90 degrés
  • Taille standard3/4 po
  • IsolationNon
  • À utiliser avecCA, conduit flexible, MC
  • Style connecteur90 Degrees
  • Méthode de serrage de câble2 vis
  • Type de connexionÀ presser
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,98 po
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Poids0,18 lb
  • Raccordement du boîtier 3/4 po MNPT
  • Matériau Zinc
  • Couleur Gris
  • Normes Dossier CSA n Degrees C22.2 n Degrees 18, dossier classé UL n Degrees 514B
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Taille de l'embout compatible 3/4 po
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 1,4 po
  • Hauteur hors tout 1 11/16 po
  • Largeur hors tout 1-31/32 po
  • Type de filetage NPSM
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)