!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 1/2 PO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 1/2 PO

RACO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 1/2 PO close
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
CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 1/2 PO

CONNECTEUR, ZINC, TAILLE COMM 1/2 PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 68,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG43GY85
  • N° de modèle du manufacturier 2692
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur - Style de pince, 90 degrés
  • Taille standard1/2 po
  • IsolationNon
  • À utiliser avecCA, conduit flexible, MC
  • Style connecteur90 Degrees
  • Méthode de serrage de câbleCollier de serrage
  • Type de connexionÀ presser
  • Longueur hors tout2-1/8 po
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Poids0,12 lb
  • Raccordement du boîtier 1/2 po MNPT
  • Matériau Zinc
  • Couleur Gris
  • Normes CSA, UL
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Hauteur hors tout 1-3/4 po
  • Largeur hors tout 2-1/8 po
  • Type de filetage NPSM
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)