!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FIL 3#14-4#10 GRIS 50PQ

CONNECTEUR FIL 3#14-4#10 GRIS 50PQ

IDEAL

CONNECTEUR FIL 3#14-4#10 GRIS 50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR FIL 3#14-4#10 GRIS 50PQ

CONNECTEUR FIL 3#14-4#10 GRIS 50PQ

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.76 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDI30-342
  • N° de modèle du manufacturier 30-342
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(2) 8 AWG avec (2) 12 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CE, CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique6 AWG
  • Hauteur hors tout1,3 po
  • Caractéristiques spécialesLes ailes balayées confortables offrent un effet de levier supplémentaire et moins d'effort sur les grandes combinaisons de fils, la coque en copolymère durable s'étend pour un serrage doux et progressif qui fournit des connexions fiables, le ressort à fil carré extensible prend en charge une large gamme de configurations de câblage courantes, une prise rapide même sur les plus résistantes combinaisons
  • Couleur Gris
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (3) 14 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 6
  • Matériau d'isolation Polypropylène
  • Taille minimale du fil unique 18 AWG
  • Largeur hors tout 1 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande