!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,92 PO LARGEUR, ROUGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,92 PO LARGEUR, ROUGE

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,92 PO LARGEUR, ROUGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,92 PO LARGEUR, ROUGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,92 PO LARGEUR, ROUGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.49 / PAQUET de 100
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
  • N° article IDI30-452
  • N° de modèle du manufacturier 30-452
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(4) 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique8 AWG
  • Diamètre extérieur0,6 po
  • Largeur hors tout0,92 po
  • Caractéristiques spécialesLa coque en copolymère s'élargit pour un serrage doux et progressif fournissant des connexions fiables, la conception d'aile profilée à bras de levier puissant offre une torque supérieur sur chaque torsion, amovible pour une utilisation répétée, large gamme, le ressort à action directe prend en charge les petites combinaisons et s'élargit pour s'adapter aux grandes combinaisons
  • Couleur Rouge
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 18 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 6
  • Matériau d'isolation Polyester thermoplastique
  • Taille minimale du fil unique 18 AWG
  • Hauteur hors tout 1,21 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/2 po