!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, BLEU, GRIS

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, BLEU, GRIS

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, BLEU, GRIS close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, BLEU, GRIS

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, BLEU, GRIS

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.80 / PAQUET de 10
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
  • N° article IDI30-6064
  • N° de modèle du manufacturier 30-6064
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(3) 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Matériau d'isolationPBT
  • Taille minimale du fil unique20 AWG
  • Couleur Bleu, gris
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (1) 20 AWG avec (1) 18 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Normes Certifié CE, CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique 8 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui