!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PLASTIQUE, ACIER, 0,76 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PLASTIQUE, ACIER, 0,76 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

3M

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PLASTIQUE, ACIER, 0,76 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PLASTIQUE, ACIER, 0,76 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PLASTIQUE, ACIER, 0,76 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.80 / PAQUET de 750
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
  • N° article MMMT/R-JUG
  • N° de modèle du manufacturier T/R-JUG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(5) 12 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesRépertorié UL
  • Taille maximale du fil unique8 AWG
  • Hauteur hors tout1,17 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande1/2 po
  • Couleur Rouge, beige
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 18 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 6
  • Matériau d'isolation Plastique
  • Taille minimale du fil unique 22 AWG
  • Largeur hors tout 0,76 po
  • Caractéristiques spéciales Double code de couleurs, le ressort flexible s'élargit pour une plus vaste gamme de fils et la réutilisation, morsure solide pour une connexion sûre et fiable