Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes CSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsAcier
Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,75 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Classification environnementaleSec, humide
Taille du conduit compatible1/2 po
À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
Étanche aux liquidesOui
NormesCSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938
Taille de filetage1/2 po
Couleur du corpsArgent
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,5 po
IsolationNon
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Matériau de colletAcier
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
Taille de moyeu1/2 po
Longueur hors tout1 3/4 po
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca