!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,12 À 0,25 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,12 À 0,25 PO, ARGENT

RACO

CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,12 À 0,25 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,12 À 0,25 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,12 À 0,25 PO, ARGENT

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2A246
  • N° de modèle du manufacturier 3702-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes cULus. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,25 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • Taille de moyeu1/2 po
  • NormescULus
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Imprimé
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,13 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Matériau de collet Acier
  • Taille du formulaire F1
  • Étanche aux liquides Oui
  • Taille de filetage 1/2 po