!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,19 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,19 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,19 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,19 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,19 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 324,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSHC1020ZP
  • N° de modèle du manufacturier SHC1020ZP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il est résistant à la corrosion, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,19 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Matériau de colletAcier
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Classe NEMANEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Orange
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,13 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réduction Néoprène
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • Taille du formulaire F2
  • Taille de moyeu 1/2 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Normes CSA LR27378, UL E54218(M)
  • Taille de filetage 1/2 po