!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,38 PO, ARGENT, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,38 PO, ARGENT, 1 CORDON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,38 PO, ARGENT, 1 CORDON close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,38 PO, ARGENT, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,38 PO, ARGENT, 1 CORDON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 132,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 265,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLNHC1022ZP
  • N° de modèle du manufacturier NHC1022ZP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,38 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • Taille du formulaireF2
  • Taille de moyeu1/2 po
  • Étanche aux liquidesOui
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • NormesCSA LR27378, UL E54218(M)
  • Taille de filetage1/2 po
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Blanc
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,25 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Acier
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Indice IP IP66
  • Températures de service max. 225 Degrees F
  • Classe NEMA NEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT