!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 3/4 PO MNPT, 0,50 À 0,75 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 3/4 PO MNPT, 0,50 À 0,75 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 3/4 PO MNPT, 0,50 À 0,75 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 3/4 PO MNPT, 0,50 À 0,75 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 3/4 PO MNPT, 0,50 À 0,75 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EHW2
  • N° de modèle du manufacturier 2932SST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon SSG est en acier inoxydable de couleur argent et répond aux normes CSA/UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,75 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Matériau du raccord de réductionCaoutchouc
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
  • Étanche aux liquidesOui
  • Température minimale de service-4 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,5 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Acier inoxydable
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu 3/4 po
  • Températures de service max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 2 1/16 po
  • Normes CSA, UL E13938
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)