!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR QUAL SUP NOIR 20A 250V

CONNECTEUR QUAL SUP NOIR 20A 250V

LEVITON

CONNECTEUR QUAL SUP NOIR 20A 250V close
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
CONNECTEUR QUAL SUP NOIR 20A 250V

CONNECTEUR QUAL SUP NOIR 20A 250V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 061,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET5469C
  • N° de modèle du manufacturier 5469-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur nylon qualité industrielle
  • Nb de fils3
  • Nb de pôles 2
  • Normes Norme fédérale américaine WC-596 dossier n Degrees E13393/UL 498 dossier n Degrees E13399/CSA C22.2 n Degrees 42 dossier n Degrees LR-406/NOM 057/NEMA WD-6/ANSI C-73