!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN,J BAT HD,COSSE/CSA UL/ROHS/22-18,TAILLE 10,6 X 1/4,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

CONN,J BAT HD,COSSE/CSA UL/ROHS/22-18,TAILLE 10,6 X 1/4,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

CONN,J BAT HD,COSSE/CSA UL/ROHS/22-18,TAILLE 10,6 X 1/4,VINYLE/CUIVRE,PQ 100 close
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
CONN,J BAT HD,COSSE/CSA UL/ROHS/22-18,TAILLE 10,6 X 1/4,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

CONN,J BAT HD,COSSE/CSA UL/ROHS/22-18,TAILLE 10,6 X 1/4,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.70 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1725CS
  • N° de modèle du manufacturier 1725-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur HD de batterie J 10 x 1/4 a un type de cosse/connexion à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 22 à 18 AWG et une taille de goujon #10. Avec une température maximale de 167 F, ce connecteur a une soudure bout à bout, une connexion en alliage de cuivre 110, et se monte et se démonte sans retirer complètement la vis de connexion. Conforme aux normes CSA UL, RoHS, et est disponible en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Taille de goujonNo. 10
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Type de connexionFourche
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle (évasé)
  • Type de borne Fourche