Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur HD de batterie 6 x 1/4 J est doté d'un type de connexion/borne à cosse, d'une isolation en vinyle évasée, d'une gamme de fils de 22 à 18 AWG et d'une taille de goujon numéro huit. Avec une température maximale de 167 F, ce connecteur a une soudure bout à bout, une connexion en alliage de cuivre 110, et se monte et se démonte sans retirer complètement la vis de connexion. Conforme aux normes CSA UL, RoHS, et est disponible en paquet de 100.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur
Matériau d'isolationPolypropylène
Taille de goujonNo. 8
NormesCSA, UL, RoHS
Type de connexionFourche
Taille minimale du fil18 AWG
Couleur d'isolationRouge
Taille maximale du fil22 AWG
Style de coutureAbouté
Matériau de connexionCuivre
Type d'isolationVinyle (évasé)
Type de borneFourche
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca