!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,B/T MARIN,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PK100

CONNECTEUR,B/T MARIN,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PK100

PICO

CONNECTEUR,B/T MARIN,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PK100 close
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
CONNECTEUR,B/T MARIN,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PK100

CONNECTEUR,B/T MARIN,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PK100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.64 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1825CS
  • N° de modèle du manufacturier 1825-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur B/T bleu marine a un type de connexion/cosse à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 16 à 14 AWG de calibre et une patte/tige de taille no10. Un côté estpositif et un côté est négatif tandis que la tension maximale est de 600. Avec une température maximale de 167°F, ce connecteur a une couture aboutée, une connexion en alliage de cuivre 110, et se monte et se démonte sans retirer complètement la vis de connexion. Conforme aux normes CSA UL, RoH

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Taille de goujonNo. 10
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Type de connexionFourche
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle (évasé)
  • Type de borne Fourche