Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de borne latérale a un type de borne/connexion à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 22 à 18 AWG et une taille de languette/goujon numéro 6. Un côté est positif et un côté est négatif. Avec une température maximale de 167 F, ce connecteur a une soudure bout à bout, une connexion en alliage de cuivre 110, et se monte et se démonte sans retirer complètement la vis de connexion. Conforme aux normes CSA UL, RoHS, et est disponible en paquet de 1
Spécifications techniques
ArticleConnecteur
Matériau d'isolationPolypropylène
Taille de goujonNo. 6
NormesCSA, UL, RoHS
Type de connexionFourche
Taille minimale du fil14 AWG
Couleur d'isolationBleu
Taille maximale du fil16 AWG
Style de coutureAbouté
Matériau de connexionCuivre
Type d'isolationVinyle (évasé)
Type de borneFourche
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca