!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3/4 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, NOIR, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3/4 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, NOIR, 1 CORDON

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3/4 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, NOIR, 1 CORDON close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3/4 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, NOIR, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3/4 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, NOIR, 1 CORDON

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DDL3
  • N° de modèle du manufacturier 4970NM
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon NSG-90 est en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA 52391, UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il résiste aux UV, a un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et a un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,38 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleSec, humide
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
  • Indice IPIP65
  • Températures de service max.221 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux UV
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Noir
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,13 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu 3/4 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -29 Degrees F
  • Normes CSA 52391, UL E13938
  • Taille de filetage 3/4 po