Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon NSG-90 est en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA 52391, UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il résiste aux UV, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et a un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,38 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Classification environnementaleSec, humide
Taille du conduit compatible1/2 po
À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
Indice IPIP65
Températures de service max.221 Degrees F
Caractéristiques de résistanceRésistant aux UV
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Couleur du corpsNoir
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexion90 Degrees
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,13 po
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Matériau de colletNylon
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
Taille de moyeu1/2 po
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-29 Degrees F
NormesCSA 52391, UL E13938
Taille de filetage1/2 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca