!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1 PO MNPT, 0,31 À 0,56 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1 PO MNPT, 0,31 À 0,56 PO, NOIR

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1 PO MNPT, 0,31 À 0,56 PO, NOIR close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1 PO MNPT, 0,31 À 0,56 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1 PO MNPT, 0,31 À 0,56 PO, NOIR

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DDJ2
  • N° de modèle du manufacturier 2940NM
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon NSG est en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA 52391, UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier1 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,56 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleSec, humide
  • Taille du conduit compatible1 po
  • À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
  • Indice IPIP65
  • Températures de service max.221 Degrees F
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Noir
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,31 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu 1 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -29 Degrees F
  • Normes CSA 52391, UL E13938
  • Taille de filetage 1 po