!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,31 PO, GRIS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,31 PO, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,31 PO, GRIS close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,31 PO, GRIS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,31 PO, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5D529
  • N° de modèle du manufacturier HJ1058G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # 82
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Matériau de colletNylon
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu1/2 po
  • Étanche aux liquidesOui
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Indice IP IP66
  • Températures de service max. 225 Degrees F
  • Normes CSA LR27378, UL E54218(M)
  • Taille de filetage 1/2 po