Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 3/8 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtier3/8 po MNPT
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Matériau de colletNylon
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
Taille de moyeu3/8 po
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-30 Degrees F
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Couleur du corpsGris
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Taille du conduit compatible3/8 po
À utiliser avecGestion des fils Kellems
Indice IPIP66
Températures de service max.225 Degrees F
NormesCSA LR27378, UL E54218(M)
Taille de filetage3/8 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: