!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HYA3
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-34-G-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,29 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons3
  • Matériau de colletNylon
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu3/4 po
  • Températures de service max.176 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,23 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Taille du conduit compatible 3/4 po
  • À utiliser avec Connecteur pour presse-étoupe
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Normes CSA, classé IP68, UL UL94V0
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)