!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, PG16, MÂLE, 0,23 À 0,53 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, PG16, MÂLE, 0,23 À 0,53 PO, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, PG16, MÂLE, 0,23 À 0,53 PO, NOIR close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, PG16, MÂLE, 0,23 À 0,53 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, PG16, MÂLE, 0,23 À 0,53 PO, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DPF3
  • N° de modèle du manufacturier SECP16BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon PG à profil bas est en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA C22.2 no 18, UL 514B et VDE. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a une taille de moyeu de PG16, un raccord mâle pour boîte et un filetage PG.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtierPG16, mâle
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,53 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleRésistant aux flammes
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeuPG16
  • Étanche aux liquidesOui
  • Température minimale de service-22 Degrees F
  • NormesCSA C22.2 n Degrees 18, UL 514B, VDE
  • Taille de filetagePG16
  • Couleur du corps Noir
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,23 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Indice IP IP66
  • Températures de service max. 225 Degrees F
  • Longueur hors tout 1 11/16 po
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage Guide du participant