Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 1 po et d'un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtier1 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble1 po
Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Classification environnementaleRésistant aux flammes, emplacements dangereux
Matériau de colletNylon
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
À utiliser avecGestion des fils Kellems
Indice IPIP66
Températures de service max.225 Degrees F
Classe NEMANEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Couleur du corpsGris
Code couleur de l'estropeGris
Orientation de la connexionDroit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,88 po
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Matériau du raccord de réductionNéoprène
Taille du conduit compatible1 po
Taille du formulaireF4
Taille de moyeu1 po
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-30 Degrees F
Longueur hors tout2 1/2 po
NormesCSA LR27378, UL E54218(M)
Taille de filetage1 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: